Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundplakette z.Kabelkennzeichnung, beschriftbar, Folie, selbstklebend, 40x110mm, 5/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-35473
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_35473
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Grundplakette z.Kabelkennzeichnung,beschriftbar,Folie,selbstkl.,40x110mm,5/Bogen

Grundplakette für Prüfplaketten zur Kabelkennzeichnung, mit Fläche für Plaketten bis30 mm Durchmesser oder zum Selbstbeschriften mit Faser-, Kugelschreiber oder Bleistift, Farbe: transparent, Beschriftungsfläche: weiß, Material: selbstklebende Folie mitOberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 40 x 110 mm, Beschriftungsfläche: 40 x 40 mm, 1 Bogen = 5 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Grundetikett
Material:
PVC-Folie
Weitere Suchbegriffe: Kabelprüfplakette, Kabelprüfplaketten, kabelmarkierer selbstbeschriften weiß, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung selbstbeschriften, Wartungskennzeichen, Prüfetiketten, Grundetiketten, Pickerl, Prüfmarke, Grundaufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
1 Bogen enthält 5 Stück (ab € 0,278* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,80*
€ 5,71
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,60*
€ 5,47
pro Bogen
ab 51 Bögen
€ 3,17*
€ 3,77
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 3,12*
€ 3,71
pro Bogen
ab 101 Bögen
€ 2,77*
€ 3,30
pro Bogen
ab 201 Bögen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Bogen
ab 501 Bögen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,39*
€ 1,65
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28485
ab € 64,35*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.