Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierer zum Selbstbeschriften, weiß, Folie, selbstklebend, 110x40mm, 50/Heft


Menge:  Block  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-35354
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_35354
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Kabelmarkierer zum Selbstbeschriften,weiß,Folie,selbstklebend,110x40mm,50/Heft

Kabelmarkierer zum Selbstbeschriften, Beschriftung per Schreibmaschine, Kugelschreiber oder Bleistift, dauerhafte Kennzeichnung durch Oberflächenschutz (Schutzlaminat), Farbe: weiß, Material: selbstklebende Folie, Format: 110 x 40 mm, Schriftfeld: 40 x 40 mm, 1 Heft = 10 Bögen, 1 Bogen = 5 Stück
Weitere Informationen:
Material:
PVC-Folie
Weitere Suchbegriffe: Kabelprüfplakette, Kabelprüfplaketten, kabelmarkierer selbstbeschriften weiß, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung selbstbeschriften, Wartungsplaketten, Prüfkennzeichen, Sicherheitsetiketten, Sicherheitskennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, beschriftbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Blöcke
1 Block enthält 50 Stück (ab € 0,3072* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 26,60*
€ 31,65
pro Block
ab 2 Blöcke
€ 26,36*
€ 31,37
pro Block
ab 5 Blöcke
€ 24,84*
€ 29,56
pro Block
ab 6 Blöcke
€ 22,98*
€ 27,35
pro Block
ab 10 Blöcke
€ 19,50*
€ 23,21
pro Block
ab 20 Blöcke
€ 18,98*
€ 22,59
pro Block
ab 3000 Blöcke
€ 15,36*
€ 18,28
pro Block
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28485
ab € 64,35*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.