Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrensymbol Ätzwirkung GHS 05, Folie, selbstklebend, 18x18mm, 500/Rolle, GHS-Verordnung


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-32495
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_32495
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 05
GHS05
Gefahrensymbol 05
ghs 05 folie
Gefahrensymbol Ätzwirkung GHS05, Folie, selbstklebend, 18x18mm, 500/Rolle

Gefahrensymbol Ätzwirkung GHS05, ohne Signalwort, gemäß GHS-Verordnung, zur Kennzeichnung von Stoffen mit hautätzender oder augenschädigender Wirkung, sowie auf Metalle korrosiv wirkenden Stoffen, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 18 x 18 mm, 1 Rolle = 500 Stück
Weitere Informationen:
Signalwort:
Gefahr
Sorte:
Standardetiketten gemäß GHS
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Material:
PVC-Folie
Ausführung:
Rolle
Format:
18x18mm
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: ghs 05, kroschke ghs05, Gefahrstoffetiketten, GHS-Etiketten, Gefahrensymbole, Gefahrstoffsymbole, Gefahrgutsymbole, Gefahrensymbol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 49,52*
€ 58,93
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 48,55*
€ 57,77
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 40,11*
€ 47,73
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 39,63*
€ 47,16
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 37,49*
€ 44,61
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 31,68*
€ 37,70
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_30095
ab € 6,96*
Zubehör
Kroschke
KSI_30096
ab € 6,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.