Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel-Grundetikett Geprüft nach DGUV Vorschrift, Folie, selbstklebend, 95x25mm, 60/Heft, DGUV


Menge:  Block  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-32457
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_32457
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grundettikett Geprüft nach DGUV
grundettikett geprüft nach dguv
Kabel-Grundetikett Gepr. nach DGUV Vorschrift,Folie,selbstkl.,95x25mm,60/Heft

Kabel-Grundetikett Geprüft nach DGUV Vorschrift, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Farbe: blau, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis+80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 95 x 25 mm, 1 Heft = 60 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Grundetikett
Material:
PVC-Folie
Weitere Suchbegriffe: Wartungskennzeichen, Prüfplaketten, Prüfetiketten, Prüfkennzeichen, Pickerl, Grundetiketten, DGUV, Prüfmarke, Jahresplaketten, Grundaufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Blöcke
1 Block enthält 60 Stück (ab € 0,557* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 58,23*
€ 69,29
pro Block
ab 2 Blöcke
€ 57,34*
€ 68,23
pro Block
ab 5 Blöcke
€ 45,97*
€ 54,70
pro Block
ab 10 Blöcke
€ 41,43*
€ 49,30
pro Block
ab 20 Blöcke
€ 39,95*
€ 47,54
pro Block
ab 3000 Blöcke
€ 33,42*
€ 39,77
pro Block
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28485
ab € 64,35*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.