Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Verpackungskennzeichnung
>
Gefahrensymbole
>
GHS01
>
Artikel
Gefahrensymbol Explodierende BombeGHS 01, Folie, selbstklebend, 32x32mm, 500/Rolle, GHS-Verordnung
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114A-32338
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_32338
EAN/GTIN:
k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 01
GHS01
Gefahrensymbol 01
ghs 01
Gefahrensymbol Explodierende BombeGHS01,Folie,selbstklebend,32x32mm,500/Rolle
Gefahrensymbol Explodierende Bombe GHS01, ohne Signalwort, gemäß GHS-Verordnung, zurKennzeichnung von instabilen explosiven Stoffen, Gemischen und Erzeugnissen mit Explosivstoff(en), selbstzersetzlichen Stoffen und Gemischen, organischen Peroxiden, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 32 x 32 mm, 1 Rolle = 500 Stück
Weitere Informationen:
Signalwort:
Gefahr
Sorte:
Standardgefahrstoffaufkleber
Grundfarbe:
weiß/rot
Form:
Rechteck
Material:
Polyesterfolie
Ausführung:
Rolle
Format:
32x32mm
Schriftfarbe:
schwarz
... >
Rohrleitungs-, Gefahrstoffkennzeichnung
>
Gefahrstoffetiketten gemäß GefStoffV
>
Standardetiketten gemäß GHS
Weitere Suchbegriffe:
Gefahrstoffetiketten
,
GHS-Etiketten
,
Gefahrensymbole
,
Gefahrstoffsymbole
,
Gefahrgutsymbole
,
Gefahrensymbol
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,42*
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,13484* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 100,37*
€ 119,44
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 98,88*
€ 117,67
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 82,12*
€ 97,72
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 79,98*
€ 95,18
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 67,42*
€ 80,23
pro Rolle
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Signalwort Achtung, Folie, selbstklebend, 37x15mm, 30/Bogen, GHS-Verordnung
Kroschke
KSI_30070
ab € 10,82*
Zubehör
Signalwort Gefahr, Folie, selbstklebend, 37x15mm, 30/Bogen, GHS-Verordnung
Kroschke
KSI_30071
ab € 10,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen