Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrensymbol Gasflasche GHS 04, Folie, selbstklebend, 18x18mm, 500/Rolle, GHS-Verordnung


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-32294
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_32294
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 04
GHS04
Gefahrensymbol 04
ghs 04
Gefahrensymbol Gasflasche GHS04, Folie, selbstklebend, 18x18mm, 500/Rolle

Gefahrensymbol Gasflasche GHS04, ohne Signalwort, gemäß GHS-Verordnung, zur Kennzeichnung von unter Druck stehenden Gasen, verdichtete, verflüssigte, tiefgekühlt verflüssigte, gelöste Gase, für den Inneneinsatz und bedingt im Außenbereich geeignet, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, Format: 18 x 18 mm, 1 Rolle = 500 Stück
Weitere Informationen:
Signalwort:
Gefahr
Sorte:
Standardgefahrstoffaufkleber
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Material:
Polyesterfolie
Ausführung:
Rolle
Format:
18x18mm
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffetiketten, GHS-Etiketten, Gefahrensymbole, Gefahrstoffsymbole, Gefahrgutsymbole, Gefahrensymbol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 49,79*
€ 59,25
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 48,57*
€ 57,80
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 40,42*
€ 48,10
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 39,78*
€ 47,34
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 37,96*
€ 45,17
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 31,69*
€ 37,71
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_30095
ab € 6,97*
Zubehör
Kroschke
KSI_30096
ab € 6,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.