Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrensymbol Flamme über Kreis GHS 03, Folie, selbstklebend, 32x32mm, 500/Rolle, GHS-Verordnung


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-32292
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_32292
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 03
GHS03
Gefahrensymbol 03
ghs 03 folie
Gefahrensymbol Flamme über Kreis GHS03,Folie,selbstklebend,32x32mm,500/Rolle

Gefahrensymbol Flamme über einem Kreis GHS03, ohne Signalwort, gemäß GHS-Verordnung,zur Kennzeichnung von entzündend (oxidierend) wirkenden Gasen, Flüssigkeiten und Feststoffen, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Polyesterfolie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Format: 32 x 32 mm, 1 Rolle = 500 Stück
Weitere Informationen:
Signalwort:
Gefahr
Sorte:
Standardetiketten gemäß GHS
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Material:
PVC-Folie
Ausführung:
Rolle
Format:
32x32mm
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: ghs 03, Gefahrstoffetiketten, GHS-Etiketten, Gefahrensymbole, Gefahrstoffsymbole, Gefahrgutsymbole, Gefahrensymbol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,49*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,13498* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 99,93*
€ 118,92
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 98,79*
€ 117,56
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 81,98*
€ 97,56
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 79,36*
€ 94,44
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 67,49*
€ 80,31
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_30070
ab € 10,80*
Zubehör
Kroschke
KSI_30071
ab € 10,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.