Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgutzettel (Placards) Kl. 2.3 Giftige Gase, Aluminium, 300x300mm, IMDG-Code, ADR, IATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-30690
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_30690
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Etiketten Flammable Liqui...
Gefahrgutetiketten Klasse 3 Entzünd...
Gefahrgutklasse 3
gefahrgutklasse 3
Gefahrgutzettel (Placards) Kl. 2.3 Giftige Gase, Aluminium, 300x300mm

Gefahrgutzettel (Placards) Klasse 2.3 Giftige Gase, gemäß IMDG-Code, ADR, IATA, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Aluminium, temperaturbeständig von -50 bis +130°C, resistent gegen Lösemittel und viele Chemikalien, leicht, stabil, bruchsicher, nicht brennbar, Format: 300 x 300 mm, Lieferung ohne Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Gefahrgutklasse:
2.3
Grundmaterial:
Aluminium
Schriftfarbe:
schwarz
Grundfarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, Placards, Großzettel, IMDG-Code ADR IATA, Gefahrgutzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 11 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 21 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_30612
ab € 15,87*
Sonstiges
Kroschke
KSI_59001
ab € 6,08*
Sonstiges
Kroschke
KSI_70080
ab € 10,21*
Sonstiges
Kroschke
KSI_59000
ab € 11,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.