Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgutzettel (Placards) Kl. 4.3 Entzündliche Fest..., Aluminium, 300x300mm, IMDG-Code, ADR, IATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-30666
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_30666
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Etiketten Flammable Liqui...
Gefahrgutetiketten Klasse 3 Entzünd...
Gefahrgutklasse 3
Gefahrgut-Etiketten Dangerous When ...
Gefahrgutzettel (Placards) Kl. 4.3 Entzündliche Fest..., Aluminium, 300x300mm

Gefahrgutzettel (Placards) Klasse 4.3 Entzündliche Feststoffe (wasseraktiv), die beiBerührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln, gemäß IMDG-Code, ADR, IATA, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Aluminium, temperaturbeständig von -50 bis +130°C, resistent gegen Lösemittel und viele Chemikalien, leicht, stabil, bruchsicher, nicht brennbar, Format: 300 x 300 mm, Lieferung ohne Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Gefahrgutklasse:
4.3
Grundmaterial:
Aluminium
Schriftfarbe:
schwarz
Grundfarbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutetiketten Klasse 4 Stoffe die bei Wasserkontakt entzündliche ..., Gefahrgutklasse 4.3, gefahrgutklasse 4.3, Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, Placards, Großzettel, IMDG-Code ADR IATA, Gefahrgutzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 11 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 21 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_59024
ab € 6,02*
Sonstiges
Kroschke
KSI_30665
ab € 15,80*
Sonstiges
Kroschke
KSI_70092
ab € 10,17*
Sonstiges
Kroschke
KSI_59025
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.