Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgutzettel (Placards) Kl.3 Entzündbare Flüssigkeiten, Aluminium, 300x300mm, IMDG-Code, ADR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-30660
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_30660
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Etiketten Flammable Liqui...
Gefahrgutetiketten Klasse 3 Entzünd...
Gefahrgutklasse 3
gefahrgutklasse 3
Gefahrgutzettel (Placards) Kl.3 Entzündbare Flüssigkeiten, Aluminium, 300x300mm

Gefahrgutzettel (Placards) Klasse 3 Entzündbare Flüssigkeiten, gemäß IMDG-Code, ADR,IATA, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Aluminium, temperaturbeständig von -50 bis +130°C, resistent gegen Lösemittel und viele Chemikalien, leicht, stabil, bruchsicher, nicht brennbar, Format: 300 x 300 mm, Lieferung ohne Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Gefahrgutklasse:
3
Grundmaterial:
Aluminium
Schriftfarbe:
schwarz
Grundfarbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, Placards, Großzettel, IMDG-Code ADR, Gefahrgutzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 11 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 21 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_59030
ab € 6,09*
Sonstiges
Kroschke
KSI_30659
ab € 15,85*
Sonstiges
Kroschke
KSI_70095
ab € 10,21*
Sonstiges
Kroschke
KSI_59031
ab € 11,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.