Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgutzettel (Placards) Klasse 2.1 Entzündbare Gase, Aluminium, 300x300mm, IMDG-Code, ADR, IATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-30658
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_30658
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Etiketten Flammable Gas
Gefahrgutetiketten Klasse 2 Entzünd...
Gefahrgutklasse 2.1
gefahrgut-etiketten flammable gas
Gefahrgutzettel (Placards) Klasse 2.1 Entzündbare Gase, Aluminium, 300x300mm

Gefahrgutzettel (Placards) Klasse 2.1 Entzündbare Gase, gemäß IMDG-Code, ADR, IATA, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Aluminium, temperaturbeständig von -50 bis+130°C, resistent gegen Lösemittel und viele Chemikalien, leicht, stabil, bruchsicher, nicht brennbar, Format: 300 x 300 mm, Lieferung ohne Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Gefahrgutklasse:
2.1
Grundmaterial:
Aluminium
Schriftfarbe:
schwarz
Grundfarbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, Placards, Großzettel, IMDG-Code ADR IATA, Gefahrgutzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 11 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 21 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_59003
ab € 6,03*
Sonstiges
Kroschke
KSI_30657
ab € 15,87*
Sonstiges
Kroschke
KSI_70081
ab € 10,16*
Sonstiges
Kroschke
KSI_59002
ab € 11,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.