Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgutzettel (Placards) Kl.7B Radioaktive Stoffe Kat.II, Aluminium, 300x300mm, IMDG-Code, ADR, IATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-30627
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_30627
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Etiketten Radioactive
Gefahrgutetiketten Klasse 7 Radioak...
Gefahrgutetiketten Klasse 7 Spaltba...
Gefahrgutklasse 7
Gefahrgutzettel (Placards) Kl.7B Radioaktive Stoffe Kat.II,Aluminium,300x300mm

Gefahrgutzettel (Placards) Klasse 7B Radioaktive Stoffe Kategorie II, gemäß IMDG-Code, ADR, IATA, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Aluminium, temperaturbeständig von -50 bis +130°C, resistent gegen Lösemittel und viele Chemikalien, leicht, stabil, bruchsicher, nicht brennbar, Format: 300 x 300 mm, Lieferung ohne Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Gefahrgutklasse:
7B
Grundmaterial:
Aluminium
Schriftfarbe:
schwarz
Grundfarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: gefahrgutklasse 7, Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, Placards, Großzettel, IMDG-Code ADR IATA, Gefahrgutzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 11 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 21 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_59013
ab € 6,08*
Sonstiges
Kroschke
KSI_30626
ab € 15,81*
Sonstiges
Kroschke
KSI_70086
ab € 10,20*
Sonstiges
Kroschke
KSI_59012
ab € 11,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.