Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgutzettel (Placards) Kl. 9 Verschiedene...Stoffe, Aluminium, 300x300mm, IMDG-Code, ADR, IATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-30625
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_30625
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Etiketten Miscellaneous
Gefahrgutetiketten Klasse 9 Verschi...
Gefahrgutklasse 9
gefahrgutklasse 9
Gefahrgutzettel (Placards) Kl. 9 Verschiedene...Stoffe, Aluminium, 300x300mm

Gefahrgutzettel (Placards) Klasse 9 Verschiedene gefährliche Stoffe, gemäß IMDG-Code, ADR, IATA, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Aluminium, temperaturbeständig von -50 bis +130°C, resistent gegen Lösemittel und viele Chemikalien, leicht, stabil, bruchsicher, nicht brennbar, Format: 300 x 300 mm
Weitere Informationen:
Gefahrgutklasse:
9
Grundmaterial:
Aluminium
Schriftfarbe:
schwarz
Grundfarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, Placards, Großzettel, IMDG-Code ADR IATA, Gefahrgutzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 11 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 21 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_30624
ab € 15,81*
Sonstiges
Kroschke
KSI_59005
ab € 6,09*
Sonstiges
Kroschke
KSI_70082
ab € 10,21*
Sonstiges
Kroschke
KSI_59004
ab € 11,14*
Sonstiges
Kroschke
KSI_20331
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.