Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungskennzeichen Begrenzte Mengen, Folie, seewasserbeständig, 150x150mm, IMDG-Code, GGVSEB, ADR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-30227
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_30227
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrgutetiketten begrenzte Menge
Gefahrgutzettel begrenzte Menge
gefahrgutetiketten begrenzte menge
Verpackungskennzeichen Begrenzte Mengen, Folie, seewasserb., 150x150mm

Verpackungskennzeichen Begrenzte Mengen (LQ), gemäß IMDG-Code, GGVSEB, ADR, ADN, fürUmverpackungen aus Metall oder Kunststoff für die dauerhafte Markierung, Material: seewasserbeständige Folie, gemäß BS5609 Abschnitt 3, selbstklebend, temperaturbeständig von -10 bis +100°C, Format: 150 x 150 mm
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Gefahrgutkennz. für Verpackung
Grundfarbe:
weiß
Material:
Polyesterfolie
Ausführung:
Einzelschild
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Verpackungskennzeichnung, Gefahrgutkennzeichen, Totenkopf, Verpackungskennzeichen, Gefahrgutkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 101 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 251 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kroschke
KSI_30226
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.