Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrensymbol Explodierende Bombe GHS 01, Folie, selbstklebend, 105x105mm, 2/BOG, GHS-Verordnung


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-30084
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_30084
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 01
GHS01
Gefahrensymbol 01
ghs 01
Gefahrensymbol Explodierende Bombe GHS01,Folie,selbstklebend,105x105mm,2/BOG

Gefahrensymbol Explodierende Bombe GHS01, ohne Signalwort, gemäß GHS-Verordnung, zurKennzeichnung von instabilen explosiven Stoffen, Gemischen und Erzeugnissen mit Explosivstoff(en), selbstzersetzlichen Stoffen und Gemischen, organischen Peroxiden, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, permanent haftend, Format: 105 x 105 mm, Eckradius: 0,6, 1 Bogen = 2 Stück
Weitere Informationen:
Signalwort:
Gefahr
Sorte:
Standardgefahrstoffaufkleber
Grundfarbe:
weiß/rot
Form:
Rechteck
Material:
Polyesterfolie
Ausführung:
Bogen
Format:
105x105mm
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffetiketten, GHS-Etiketten, Gefahrensymbole, Gefahrstoffsymbole, Gefahrgutsymbole, Gefahrensymbol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 2 Stück (ab € 2,57* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 8,33*
€ 9,91
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 8,01*
€ 9,53
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 7,03*
€ 8,37
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 6,90*
€ 8,21
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 6,69*
€ 7,96
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 5,14*
€ 6,12
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_30092
ab € 3,40*
Zubehör
Kroschke
KSI_30093
ab € 3,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.