Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrensymbol Totenkopf mit gekreuzten K.GHS 06, Folie, selbstklebend, 26x26mm, 500/Rolle, GHS-Verordnung


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-30080
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_30080
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 06
GHS06
Gefahrensymbol 06
ghs 06 folie
Gefahrensymbol Totenkopf m.gekr.K.GHS06,Folie,selbstklebend,26x26mm,500/Rolle

Gefahrensymbol Totenkopf mit gekreuzten Knochen GHS06, ohne Signalwort, gemäß GHS-Verordnung, zur Kennzeichnung bei akuter Toxizität (oral, dermal, inhalativ), für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, permanent haftend, Format: 26x 26 mm, Eckradius: 0,6, 1 Rolle = 500 Stück
Weitere Informationen:
Signalwort:
Gefahr
Sorte:
Standardgefahrstoffaufkleber
Grundfarbe:
weiß/rot
Form:
Rechteck
Material:
Polyesterfolie
Ausführung:
Rolle
Format:
26x26mm
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: ghs 06, Gefahrstoffetiketten, GHS-Etiketten, Gefahrensymbole, Gefahrstoffsymbole, Gefahrgutsymbole, Gefahrensymbol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,09812* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 80,39*
€ 95,66
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 78,90*
€ 93,89
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 61,21*
€ 72,84
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 59,00*
€ 70,21
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 55,56*
€ 66,12
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 49,06*
€ 58,38
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_27213
ab € 10,79*
Zubehör
Kroschke
KSI_27214
ab € 10,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.