Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrensymbol Gesundheitsgefahr GHS 08, Folie, selbstklebend, 26x26mm, 500/Rolle, GHS-Verordnung


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-30076
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_30076
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 08
GHS08
Gefahrensymbol 08
ghs08
Gefahrensymbol Gesundheitsgefahr GHS08,Folie,selbstklebend,26x26mm,500/Rolle

Gefahrensymbol Gesundheitsgefahr GHS08, ohne Signalwort, gemäß GHS-Verordnung, zur Kennzeichnung von mutagenen, reproduktionstoxischen und krebserzeugenden Stoffen, bei Aspirationsgefahr, Sensibilisierung der Atemwege und spezifischer Zielorgan-Toxizität, für den Inneneinsatz und bedingt im Außenbereich geeignet, Material: selbstklebendeFolie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, Format: 26 x 26 mm, Eckradius: 0,6 mm, 1 Rolle = 500 Stück
Weitere Informationen:
Signalwort:
Gefahr
Sorte:
Standardgefahrstoffaufkleber
Grundfarbe:
weiß/rot
Form:
Rechteck
Material:
Polyesterfolie
Ausführung:
Rolle
Format:
26x26mm
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffetiketten, GHS-Etiketten, Gefahrensymbole, Gefahrstoffsymbole, Gefahrgutsymbole, Gefahrensymbol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,09842* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 80,58*
€ 95,89
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 79,26*
€ 94,32
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 61,53*
€ 73,22
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 59,58*
€ 70,90
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 55,79*
€ 66,39
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 49,21*
€ 58,56
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_27213
ab € 10,81*
Zubehör
Kroschke
KSI_27214
ab € 10,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.