Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrensymbol Ausrufezeichen GHS 07, Folie, selbstklebend, 26x26mm, 500/Rolle, GHS-Verordnung


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-30073
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_30073
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 07
GHS07
Gefahrensymbol 07
ghs07 folie
Gefahrensymbol Ausrufezeichen GHS07, Folie, selbstklebend, 26x26mm, 500/Rolle

Gefahrensymbol Ausrufezeichen GHS07, ohne Signalwort, gemäß GHS-Verordnung, zur Kennzeichnung bei akuter Toxizität (oral, dermal, inhalativ), bei Haut- und Augenreizung,Sensibilisierung der Haut, betäubender Wirkung, spezifischer Zielorgan-Toxizität, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, permanent haftend, Format: 26 x 26 mm, Eckradius: 0,6, 1 Rolle = 500 Stück
Weitere Informationen:
Signalwort:
Gefahr
Sorte:
Standardgefahrstoffaufkleber
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Material:
Polyesterfolie
Ausführung:
Rolle
Format:
26x26mm
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: ghs 07, kroschke ghs07, Gefahrstoffetiketten, GHS-Etiketten, Gefahrensymbole, Gefahrstoffsymbole, Gefahrgutsymbole, Gefahrensymbol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,09782* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 80,36*
€ 95,63
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 78,68*
€ 93,63
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 61,37*
€ 73,03
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 58,96*
€ 70,16
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 55,76*
€ 66,35
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 48,91*
€ 58,20
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_27213
ab € 10,83*
Zubehör
Kroschke
KSI_27214
ab € 10,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.