Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrensymbol Gesundheitsgefahr GHS 08, Folie, selbstklebend, 26x26mm, 21/Bogen, GHS-Verordnung


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-30064
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_30064
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 08
GHS08
Gefahrensymbol 08
folie ghs 08
Gefahrensymbol Gesundheitsgefahr GHS08,Folie,selbstklebend,26x26mm,21/Bogen

Gefahrensymbol Gesundheitsgefahr GHS08, ohne Signalwort, gemäß GHS-Verordnung, zur Kennzeichnung von mutagenen, reproduktionstoxischen und krebserzeugenden Stoffen, bei Aspirationsgefahr, Sensibilisierung der Atemwege und spezifischer Zielorgan-Toxizität, für den Inneneinsatz und bedingt im Außenbereich geeignet, Material: selbstklebendeFolie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, Format: 26 x 26 mm, Eckradius: 0,6 mm, 1 Bogen = 21 Stück
Weitere Informationen:
Signalwort:
Gefahr
Sorte:
Standardgefahrstoffaufkleber
Grundfarbe:
weiß/rot
Form:
Rechteck
Material:
Polyesterfolie
Ausführung:
Bogen
Format:
26x26mm
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: ghs 08, kroschke ghs08, Gefahrstoffetiketten, GHS-Etiketten, Gefahrensymbole, Gefahrstoffsymbole, Gefahrgutsymbole, Gefahrensymbol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 21 Stück (ab € 0,48667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 15,85*
€ 18,86
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 15,29*
€ 18,20
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 13,63*
€ 16,22
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 13,17*
€ 15,67
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 12,85*
€ 15,29
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 10,22*
€ 12,16
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_27213
ab € 10,74*
Zubehör
Kroschke
KSI_27214
ab € 10,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.