Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrensymbol Gesundheitsgefahr GHS 08, Folie, selbstklebend, 18x18mm, 8/Bogen, GHS-Verordnung


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-30051
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_30051
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 08
GHS08
Gefahrensymbol 08
ghs08
Gefahrensymbol Gesundheitsgefahr GHS08, Folie, selbstklebend, 18x18mm, 8/Bogen

Gefahrensymbol Gesundheitsgefahr GHS08, ohne Signalwort, gemäß GHS-Verordnung, zur Kennzeichnung von mutagenen, reproduktionstoxischen und krebserzeugenden Stoffen, bei Aspirationsgefahr, Sensibilisierung der Atemwege und spezifischer Zielorgan-Toxizität, für den Inneneinsatz und bedingt im Außenbereich geeignet, Material: selbstklebendeFolie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, Format: 18 x 18 mm, Eckradius: 0,6 mm, 1 Bogen = 8 Stück
Weitere Informationen:
Signalwort:
Gefahr
Sorte:
Standardgefahrstoffaufkleber
Grundfarbe:
weiß/rot
Form:
Rechteck
Material:
Polyesterfolie
Ausführung:
Bogen
Format:
18x18mm
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffetiketten, GHS-Etiketten, Gefahrensymbole, Gefahrstoffsymbole, Gefahrgutsymbole, Gefahrensymbol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 8 Stück (ab € 0,99125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 12,54*
€ 14,92
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 12,06*
€ 14,35
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 10,58*
€ 12,59
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 10,41*
€ 12,39
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 10,07*
€ 11,98
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 7,93*
€ 9,44
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_30095
ab € 7,03*
Zubehör
Kroschke
KSI_30096
ab € 7,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.