Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrensymbol Gasflasche GHS 04, Folie, selbstklebend, 18x18mm, 8/Bogen, GHS-Verordnung


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-30047
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_30047
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 04
GHS04
Gefahrensymbol 04
ghs 04
Gefahrensymbol Gasflasche GHS04, Folie, selbstklebend, 18x18mm, 8/Bogen

Gefahrensymbol Gasflasche GHS04, ohne Signalwort, gemäß GHS-Verordnung, zur Kennzeichnung von unter Druck stehenden Gasen, verdichtete, verflüssigte, tiefgekühlt verflüssigte, gelöste Gase, für den Inneneinsatz und bedingt im Außenbereich geeignet, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, Format: 18 x 18 mm, Eckradius: 0,6 mm, 1 Bogen = 8 Stück
Weitere Informationen:
Signalwort:
Gefahr
Sorte:
Standardgefahrstoffaufkleber
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Material:
Polyesterfolie
Ausführung:
Bogen
Format:
18x18mm
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffetiketten, GHS-Etiketten, Gefahrensymbole, Gefahrstoffsymbole, Gefahrgutsymbole
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 8 Stück (ab € 0,98125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 12,46*
€ 14,83
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 11,96*
€ 14,23
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 10,56*
€ 12,57
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 10,37*
€ 12,34
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 10,02*
€ 11,92
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 7,85*
€ 9,34
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_30095
ab € 6,97*
Zubehör
Kroschke
KSI_30096
ab € 6,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.