Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenzeichen Feuerlöscher, Rutschhemmung R10, Bodenmarkierungsfolie, 200x200mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010/F001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-29876
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_29876
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Bodensicherheitskennzeichen
Bodenzeichen
bodenzeichen kroschke
Bodenzeichen Feuerlöscher, R10, Bodenmarkierungsfolie, 200x200mm

Bodenzeichen Feuerlöscher, Piktogramm gemäß DIN EN ISO 7010/F001, Rutschhemmung R10 gemäß ASR A1.5, für den Inneneinsatz, mit Abziehhilfe zur einfachen Anwendung, äußerst strapazierfähig, abrieb- und putzfest, Material: stark selbstklebende Folie, mit rutschhemmendem Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 200 x 200 mm
Weitere Informationen:
Länge:
200mm
Sorte:
Kennzeichnungssymbole
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Bodenmarkierungen, Brandschutzzeichen, Fußbodenaufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_29877
ab € 31,27*
Sonstiges
Kroschke
KSI_35552
ab € 38,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.