Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrensymbol Gesundheitsgefahr GHS 08, Folie, selbstklebend, 18x26mm, 10/Bogen, GHS-Verordnung


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-29725
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_29725
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 08
GHS08
Gefahrensymbol 08
folie ghs 08
Gefahrensymbol Gesundheitsgefahr GHS08, Folie, selbstklebend, 18x26mm, 10/Bogen

Gefahrensymbol Gesundheitsgefahr GHS08, gemäß GHS-Verordnung, zur Kennzeichnung von mutagenen, reproduktionstoxischen und krebserzeugenden Stoffen, zum Kombinieren mit RKZ Einzeletiketten, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende, stark haftende Folie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, witterungs-, säuren- und laugenbeständig, Format: 18 x 26 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Informationen:
Signalwort:
Gefahr
Sorte:
Standardetiketten gemäß GHS
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Material:
PVC-Folie
Ausführung:
Bogen
Format:
18x26mm
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: ghs 08, kroschke ghs08, Sicherheitskennzeichen, Gefahrstoffkennzeichen, Hinweiskennzeichen, GHS-Kennzeichen, Gefahrensymbole, GHS Verordnung, Raute
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,717* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 10,52*
€ 12,52
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 10,16*
€ 12,09
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 9,64*
€ 11,47
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 9,37*
€ 11,15
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,08*
€ 10,81
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 7,17*
€ 8,53
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_39063
ab € 4,70*
Sonstiges
Kroschke
KSI_29726
ab € 8,29*
Sonstiges
Kroschke
KSI_29727
ab € 9,33*
Sonstiges
Kroschke
KSI_39064
ab € 10,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.