Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrensymbol Ätzwirkung GHS 05, Folie, selbstklebend, 37x52mm, 10/Bogen, GHS-Verordnung


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-29718
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_29718
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 05
GHS05
Gefahrensymbol 05
ghs 05
Gefahrensymbol Ätzwirkung GHS05, Folie, selbstklebend, 37x52mm, 10/Bogen

Gefahrensymbol Ätzwirkung GHS05, gemäß GHS-Verordnung, zur Kennzeichnung von hautätzenden oder augenschädigenden oder auf Metalle korrosiv wirkenden Stoffen, zum Kombinieren mit RKZ Einzeletiketten, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende, stark haftende Folie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, witterungs-, säuren- und laugenbeständig, Format: 37 x 52 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Informationen:
Signalwort:
Gefahr
Sorte:
Standardetiketten gemäß GHS
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Material:
PVC-Folie
Ausführung:
Bogen
Format:
37x52mm
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Gefahrstoffkennzeichen, Hinweiskennzeichen, GHS-Kennzeichen, Gefahrensymbole, GHS Verordnung, Raute
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,932* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 13,51*
€ 16,08
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 13,29*
€ 15,82
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 12,58*
€ 14,97
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 12,21*
€ 14,53
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 11,79*
€ 14,03
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 9,32*
€ 11,09
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_39057
ab € 4,73*
Sonstiges
Kroschke
KSI_29716
ab € 7,14*
Sonstiges
Kroschke
KSI_29717
ab € 8,31*
Sonstiges
Kroschke
KSI_39058
ab € 10,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.