Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrensymbol Gesundheitsgefahr GHS 08, Folie, selbstklebend, 105x105mm, 500/Rolle, GHS-Verordnung


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-28330
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_28330
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 08
GHS08
Gefahrensymbol 08
ghs08
Gefahrensymbol Gesundheitsgefahr GHS08,Folie,selbstklebend,105x105mm,500/Rolle

Gefahrensymbol Gesundheitsgefahr GHS08, ohne Signalwort, gemäß GHS-Verordnung, zur Kennzeichnung von mutagenen, reproduktionstoxischen und krebserzeugenden Stoffen, bei Aspirationsgefahr, Sensibilisierung der Atemwege und spezifischer Zielorgan-Toxizität, für den Inneneinsatz und bedingt im Außenbereich geeignet, Material: selbstklebendeFolie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, Format: 105 x 105 mm, Eckradius: 0,6 mm, 1 Rolle = 500 Stück
Weitere Informationen:
Signalwort:
Gefahr
Sorte:
Standardgefahrstoffaufkleber
Grundfarbe:
weiß/rot
Form:
Rechteck
Material:
Polyesterfolie
Ausführung:
Rolle
Format:
105x105mm
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffetiketten, GHS-Etiketten, Gefahrensymbole, Gefahrstoffsymbole, Gefahrgutsymbole, GHS Verordnung, Gefahrensymbol, Gesundheitsgefahr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,92*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,34584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 233,22*
€ 277,53
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 225,73*
€ 268,62
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 198,40*
€ 236,10
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 194,31*
€ 231,23
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 172,92*
€ 205,77
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_30092
ab € 3,40*
Zubehör
Kroschke
KSI_30093
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.