Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstabe E, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-28224
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_28224
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben
buchstabenetikett bogen
Buchstabe E, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/VE

Buchstabe E, Farbe: gelb/schwarz, Material: selbstklebende Folie, dauerhaft haltbar,ohne Rückstände wieder ablösbar, Schrifthöhe: 75 mm, Bogen Format: 88 x 38 mm, Anzahl Buchstabe je Bogen: 5 Stück, 1 Verpackungseinheit = 20 Bogen
Weitere Informationen:
Ausführung:
einzeln
Schrifthöhe:
75mm
Anzahl:
100
Sorte:
Buchstabe
Grundfarbe:
gelb
Lieferform:
VE
Material:
Polyesterfolie
Weitere Suchbegriffe: buchstaben etiketten, selbstklebende buchstaben 75 mm, Schilder, Lagerkennzeichnungen, Ziffern, Buchstaben, Lagerplatzkennzeichnung, Verpackungskennzeichen, Regalschilder, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,05*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,7705* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 99,94*
€ 118,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 98,71*
€ 117,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 94,99*
€ 113,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 91,13*
€ 108,44
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 77,05*
€ 91,69
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_28220
ab € 77,06*
Sonstiges
Kroschke
KSI_28221
ab € 76,98*
Sonstiges
Kroschke
KSI_28222
ab € 77,06*
Sonstiges
Kroschke
KSI_28223
ab € 76,97*
Sonstiges
Kroschke
KSI_28225
ab € 77,07*
Sonstiges
Kroschke
KSI_28226
ab € 77,06*
Sonstiges
Kroschke
KSI_28227
ab € 77,09*
Sonstiges
Kroschke
KSI_28228
ab € 77,06*
Sonstiges
Kroschke
KSI_28229
ab € 77,05*
Sonstiges
Kroschke
KSI_28230
ab € 77,09*
Sonstiges
Kroschke
KSI_28231
ab € 77,02*
Sonstiges
Kroschke
KSI_28232
ab € 77,05*
Sonstiges
Kroschke
KSI_28233
ab € 76,99*
Sonstiges
Kroschke
KSI_28234
ab € 77,00*
Sonstiges
Kroschke
KSI_28235
ab € 77,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.