Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstabe P, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-28235
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_28235
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben
buchstabenetikett bogen
Buchstabe P, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/VE

Buchstabe P, Farbe: gelb/schwarz, Material: selbstklebende Folie, dauerhaft haltbar,ohne Rückstände wieder ablösbar, Schrifthöhe: 75 mm, Bogen Format: 88 x 38 mm, Anzahl Buchstabe je Bogen: 5 Stück, 1 Verpackungseinheit = 20 Bogen
Weitere Informationen:
Ausführung:
einzeln
Schrifthöhe:
75mm
Anzahl:
100
Sorte:
Buchstabe
Grundfarbe:
gelb
Lieferform:
VE
Material:
Polyesterfolie
Weitere Suchbegriffe: buchstaben etiketten, selbstklebende buchstaben 75 mm, Schilder, Lagerkennzeichnungen, Ziffern, Buchstaben, Lagerplatzkennzeichnung, Verpackungskennzeichen, Regalschilder, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,03*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,7703* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 99,39*
€ 118,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 98,62*
€ 117,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 95,09*
€ 113,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 91,23*
€ 108,56
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 77,03*
€ 91,67
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_28220
ab € 76,98*
Sonstiges
Kroschke
KSI_28221
ab € 77,05*
Sonstiges
Kroschke
KSI_28222
ab € 77,06*
Sonstiges
Kroschke
KSI_28223
ab € 76,98*
Sonstiges
Kroschke
KSI_28224
ab € 77,02*
Sonstiges
Kroschke
KSI_28225
ab € 77,01*
Sonstiges
Kroschke
KSI_28226
ab € 77,05*
Sonstiges
Kroschke
KSI_28227
ab € 77,05*
Sonstiges
Kroschke
KSI_28228
ab € 77,06*
Sonstiges
Kroschke
KSI_28229
ab € 77,05*
Sonstiges
Kroschke
KSI_28230
ab € 77,01*
Sonstiges
Kroschke
KSI_28231
ab € 76,97*
Sonstiges
Kroschke
KSI_28232
ab € 76,95*
Sonstiges
Kroschke
KSI_28233
ab € 76,97*
Sonstiges
Kroschke
KSI_28234
ab € 77,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.