Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Vorteils-Set Augenspülung iBox 1, Wandbox, Augenspülung, Schild, Anleitungstafel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-26951
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     26951
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Konformitätserklärung MDR
Suchbegriffe:
Augenschutz-Schrank
Augenschutzschrank
augenschutz schrank
K.57 Vorteils-Set Augenspülung iBox 1,Wandbox,Augenspülung,Schild,Anleitungstaf.

K.57 Vorteils-Set Augenspülung iBox 1, optimaler Schutz vor Verschmutzungen, stabile, staubdichte Box zur Aufbewahrung Augenspülung, die Reinigung und Wartung der Augenspülflaschen wird damit überflüssig. Lieferung mit 1 x 200 ml Augenspülung single und PERMALIGHT® power Nasenschild Augenspüleinrichtung, ASR/ISO, Kunststoff, 200 x 200 mm, Lieferung inklusive Anleitungstafel, Material: EPP, Material Scheibe: Acrylglas, Maße: ca. 425 x 186 x 135 mm, nicht vormontiert
Weitere Informationen:
Füllmenge:
200ml
Kategorie Erste Hilfe:
Augenspülung
Weitere Suchbegriffe: Augenbrause, Augenspülwandbox, Vorteilsset, Augendusche, Augenreinigung, Augenspülstation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,48*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 100,28*
€ 119,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 99,54*
€ 118,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 96,14*
€ 114,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 93,39*
€ 111,13
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 79,48*
€ 94,58
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_83879
ab € 3,95*
Zubehör
Kroschke
6245
ab € 22,59*
Zubehör
Kroschke
KSI_47404
ab € 10,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.