Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Vorteils-Set Augenspülung iBox 3, Wandbox, Augenspülung, Schild, Anleitungstafel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-26922
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     26922
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
technisches Datenblatt
Produktinformation
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung MDR
Konformitätserklärung MDR
Suchbegriffe:
Augenschutz-Schrank
Augenschutzschrank
augenschutz schrank
K.57 Vorteils-Set Augenspülung iBox 3,Wandbox,Augenspülungen,Schild,Anleitung.

K.57 Vorteils-Set Augenspülung iBox 3, Wandbox Augenspülung, optimaler Schutz vor Verschmutzungen, stabile, staubdichte Box zur Aufbewahrung von 2 x 500 ml und 1 x 200 ml Augenspülung, die Reinigung und Wartung der Augenspülflaschen wird damit überflüssig, gefüllt mit 2 x 500ml Augenspülung und 1 x 200 ml Augenspülung ph neutral, PERMALIGHT® power Nasenschild Augenspüleinrichtung, ASR/ISO, Kunststoff, 200 x 200 mm, Anleitungstafel, Material: EPP, Material Scheibe: Acrylglas, Maße: ca. 475 x 376 x 135 mm
Weitere Informationen:
Füllmenge:
500ml | 200ml
Kategorie Erste Hilfe:
Augenspülung
Weitere Suchbegriffe: Augenbrause, Augenspülstation, Vorteilsset, Augendusche, Augenreinigung, Wandbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,82*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 162,94*
€ 193,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 161,31*
€ 191,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 154,98*
€ 184,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 150,10*
€ 178,62
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 130,82*
€ 155,68
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_83879
ab € 3,95*
Zubehör
Kroschke
KSI_47404
ab € 10,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.