Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Vorteils-Set Wandbox Augenspülung iBox 1, Augenspülung Single, Schild, Anleitungstafel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-26920
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     26920
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Produktinformation
Konformitätserklärung MDR
Suchbegriffe:
Augenschutz-Schrank
Augenschutzschrank
augenschutz schrank
K.57 Vorteils-Set Wandbox Augenspülung iBox 1,Augenspül.Single,Schild,Anleitung.

K.57 Vorteils-Set Wandbox Augenspülung iBox 1, optimaler Schutz vor Verschmutzungen,stabile, staubdichte Box zur Aufbewahrung Augenspülung, die Reinigung und Wartung der Augenspülflaschen wird damit überflüssig. Lieferung mit 1 x 500ml Augenspülung single und PERMALIGHT® power Nasenschild Augenspüleinrichtung, ASR/ISO, Kunststoff, 200 x200 mm, Lieferung inklusive Anleitungstafel, Material: EPP, Material Scheibe: Acrylglas, Maße: ca. 425 x 186 x 135 mm, nicht vormontiert
Weitere Informationen:
Füllmenge:
500ml
Kategorie Erste Hilfe:
Augenspülung
Weitere Suchbegriffe: Augenbrause, Augenspülwandbox, Vorteilsset, Augendusche, Augenreinigung, Wandbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,54*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 112,20*
€ 133,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 111,46*
€ 132,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 107,40*
€ 127,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 104,14*
€ 123,93
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 88,54*
€ 105,36
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_83879
ab € 3,95*
Zubehör
Kroschke
6245
ab € 22,61*
Zubehör
Kroschke
KSI_47404
ab € 10,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.