Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalwort Warning, Folie, selbstklebend, 37x15mm, 30/Bogen, GHS-Verordnung


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-26325
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_26325
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
GHS-Signalwörter
Signalwörter Achtung/Gefahr
ghs signalwörter
Signalwort Warning, Folie, selbstklebend, 37x15mm, 30/Bogen

Signalwort Warning, gemäß GHS-Verordnung, für den Inneneinsatz und bedingt im Außenbereich geeignet, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, Format: 37 x 15 mm, 1 Bogen = 30 Stück
Weitere Informationen:
Signalwort:
Gefahr
Sorte:
Standardetiketten gemäß GHS
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Material:
Polyesterfolie
Ausführung:
Bogen
Format:
37x15mm
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffetiketten, GHS-Etiketten, Gefahrensymbole, Gefahrstoffsymbole, Gefahrgutsymbole, GHS Verordnung, Signalwort, Warning
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 24 Stück (ab € 0,44959* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 15,41*
€ 18,34
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 15,02*
€ 17,87
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 14,37*
€ 17,10
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 13,95*
€ 16,60
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 13,55*
€ 16,12
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 10,79*
€ 12,84
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_26327
ab € 3,38*
Sonstiges
Kroschke
KSI_26213
ab € 6,96*
Sonstiges
Kroschke
KSI_27215
ab € 10,78*
Sonstiges
Kroschke
KSI_31187
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.