Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalwort Warning, Folie, selbstklebend, 26x10mm, 20/Bogen, GHS-Verordnung


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-26213
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_26213
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
GHS-Signalwörter
Signalwörter Achtung/Gefahr
ghs signalwörter
Signalwort Warning, Folie, selbstklebend, 26x10mm, 20/Bogen

Signalwort Warning, gemäß GHS-Verordnung, für den Inneneinsatz und bedingt im Außenbereich geeignet, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, Format: 26 x 10 mm, 1 Bogen = 20 Stück
Weitere Informationen:
Signalwort:
Gefahr
Sorte:
Standardetiketten gemäß GHS
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Material:
Polyesterfolie
Ausführung:
Bogen
Format:
26x10mm
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffetiketten, GHS-Etiketten, Gefahrensymbole, Gefahrstoffsymbole, Gefahrgutsymbole, GHS Verordnung, Signalwort, Warning
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 20 Stück (ab € 0,348* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 10,29*
€ 12,25
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 10,12*
€ 12,04
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 9,48*
€ 11,28
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 9,21*
€ 10,96
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 8,88*
€ 10,57
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,96*
€ 8,28
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_26327
ab € 3,38*
Sonstiges
Kroschke
KSI_26325
ab € 10,79*
Sonstiges
Kroschke
KSI_27215
ab € 10,78*
Sonstiges
Kroschke
KSI_31187
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.