Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungskennzeichen UN, zum Selbstbeschriften, Folie, seewasserbeständig, 150x150mm, IMDG-Code, GGVSEB, ADR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-26182
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_26182
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Aufkleber UN
Gefahrgut-Etiketten UN
Gefahrgutaufkleber UN
Gefahrgutetiketten UN
Verpackungskennzeichen UN,zum Selbstbeschriften,Folie,seewasserb.,150x150mm

Verpackungskennzeichen UN, zum Selbstbeschriften, gemäß IMDG-Code, GGVSEB, ADR, zur zeitlich begrenzten Markierung von Umverpackungen aus Karton, Pappe oder Papier, Material: seewasserbeständige Folie, gemäß BS5609 Abschnitt 3, selbstklebend, temperaturbeständig von -10 bis +100°C, Format: 150 x 150 mm
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Verpackungskennzeichen
Grundfarbe:
weiß
Material:
Polyesterfolie
Ausführung:
Einzelschild
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutkennzeichnung UN, Gefahrgutzettel UN, gefahrgutkennzeichnung un, Verpackungskennzeichnung, Gefahrgutkennzeichen, IMDG-Code GGVSEB ADR, Totenkopf, UN, Verpackungskennzeichen, Gefahrgutkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 101 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 251 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kroschke
KSI_26181
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.