| |
|
| Artikel-Nr.: 114A-24355 Herst.-Nr.: KSI_24355 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kabel-Grundetikett Prüfung gem.,schwarz/weiß,Folie,selbstklebend,95x25mm,60/Heft
Kabel-Grundetikett Prüfung gem. nächste Prüfung, für Kabeldurchmesser von 5-30 mm, für den Inneneinsatz, Farbe: schwarz/weiß, Material: selbstklebende Folie, transparent, mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, beständig gegen Öl, Wasser und Lösungsmittel, Format: 95 x 25 mm, 1 Heft = 60 Stück Weitere Informationen: | | Plaketten-Typ: | Grundetikett | Material: | PVC-Folie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Prüfetiketten, Prüfmarke, Prüfplakette, Grundplakette |
| | |
| |