Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehrschild Steigleitung, trocken für Feuerwehr, Kunststoff, 210x74mm, DIN 4066


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-2333
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_2333
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Steigleit...
Steigleitung trocken für Feuerwehr ...
feuerwehrzeichen din 4066 steigleit...
Feuerwehrschild Steigleitung, trocken für Feuerwehr, Kunststoff, 210x74mm

Feuerwehrzeichen Steigleitung, trocken für Feuerwehr, gemäß DIN 4066, für den Innen-und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 210 x 74 mm
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
schwarz
Typ:
Feuerwehrzeichen
Material:
Kunststoff
Grundfarbe:
weiß
Norm:
DIN 4066
Form:
Rechteck
Format:
210x74mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Feuerwehrschilder, Feuerwehrkennzeichen, Feuerwehrkennzeichnung, Brandschutzzeichen, RWA, DIN 4066, Kunststoff, Feuerwehrzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
10091
ab € 108,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.