Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrensymbol Gesundheitsgefahr GHS 08, Achtung, Folie, 37x52mm, 6/Bogen, GHS-Verordnung


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-21874
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_21874
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 08
GHS08
Gefahrensymbol 08
folie ghs 08
Gefahrensymbol Gesundheitsgefahr GHS08, Achtung, Folie, 37x52mm, 6/Bogen

Gefahrensymbol Gesundheitsgefahr GHS08, Signalwort: Achtung, gemäß GHS-Verordnung, zur Kennzeichnung von mutagenen, reproduktionstoxischen und krebserzeugenden Stoffen, bei erhöhter Aspirationsgefahr, für den Inneneinsatz und bedingt im Außenbereich geeignet, für glatte Untergründe, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von-40 bis +80°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, Format: 37 x 52 mm, 1 Bogen =6 Stück
Weitere Informationen:
Signalwort:
Achtung
Sorte:
Standardetiketten gemäß GHS
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Material:
PVC-Folie
Ausführung:
Bogen
Format:
37x52mm
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: ghs 08, kroschke ghs08, Gefahrstoffetiketten, GHS-Etiketten, Gefahrensymbole, Gefahrgutsymbole, Aufkleber, GHS Verordnung, Achtung, Gefahrstoffaufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 6 Stück (ab € 0,71167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,70*
€ 7,97
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 5,99*
€ 7,13
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,78*
€ 6,88
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,63*
€ 6,70
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,39*
€ 6,41
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,27*
€ 5,08
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_21675
ab € 0,95*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21676
ab € 1,53*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21872
ab € 10,01*
Sonstiges
Kroschke
KSI_27393
ab € 22,24*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21873
ab € 7,28*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21679
ab € 34,19*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21680
ab € 53,61*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21677
ab € 60,08*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21673
ab € 0,59*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21678
ab € 89,63*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21674
ab € 0,66*
Sonstiges
Kroschke
KSI_28293
ab € 22,17*
Sonstiges
Kroschke
KSI_85212
ab € 28,95*
Sonstiges
Kroschke
KSI_85213
ab € 43,97*
Sonstiges
Kroschke
KSI_85216
ab € 51,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.