Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrensymbol Gesundheitsgefahr GHS 08, Achtung, Folie, 18x26mm, 30/Bogen, GHS-Verordnung


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-21872
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_21872
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 08
GHS08
Gefahrensymbol 08
folie ghs 08
Gefahrensymbol Gesundheitsgefahr GHS08, Achtung, Folie, 18x26mm, 30/Bogen

Gefahrensymbol Gesundheitsgefahr GHS08, Signalwort: Achtung, gemäß GHS-Verordnung, zur Kennzeichnung von mutagenen, reproduktionstoxischen und krebserzeugenden Stoffen, bei erhöhter Aspirationsgefahr, für den Inneneinsatz und bedingt im Außenbereich geeignet, für glatte Untergründe, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von-40 bis +80°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, Format: 18 x 26 mm, 1 Bogen =30 Stück
Weitere Informationen:
Signalwort:
Achtung
Sorte:
Standardetiketten gemäß GHS
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Material:
PVC-Folie
Ausführung:
Bogen
Format:
18x26mm
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: ghs 08, kroschke ghs08, Gefahrstoffetiketten, GHS-Etiketten, Gefahrensymbole, Gefahrgutsymbole, Aufkleber, GHS Verordnung, Achtung, Gefahrstoffaufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 30 Stück (ab € 0,33367* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 14,44*
€ 17,18
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 14,10*
€ 16,78
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 13,50*
€ 16,07
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 13,03*
€ 15,51
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 12,69*
€ 15,10
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 10,01*
€ 11,91
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_21675
ab € 0,95*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21676
ab € 1,53*
Sonstiges
Kroschke
KSI_27393
ab € 22,24*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21873
ab € 7,28*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21679
ab € 34,19*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21680
ab € 53,61*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21874
ab € 4,27*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21677
ab € 60,08*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21673
ab € 0,59*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21678
ab € 89,63*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21674
ab € 0,66*
Sonstiges
Kroschke
KSI_28293
ab € 22,17*
Sonstiges
Kroschke
KSI_85212
ab € 28,95*
Sonstiges
Kroschke
KSI_85213
ab € 43,97*
Sonstiges
Kroschke
KSI_85216
ab € 51,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.