Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrensymbol Ausrufezeichen GHS 07, Achtung, Folie, 37x52mm, 6/Bogen, GHS-Verordnung


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-21871
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_21871
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 07
GHS07
Gefahrensymbol 07
ghs07 folie
Gefahrensymbol Ausrufezeichen GHS07, Achtung, Folie, 37x52mm, 6/Bogen

Gefahrensymbol Ausrufezeichen GHS07, Signalwort: Achtung, gemäß GHS-Verordnung, zur Kennzeichnung bei akuter Toxizität (oral, dermal, inhalativ), betäubender Wirkung, spezifischer Zielorgan-Toxizität, für den Inneneinsatz und bedingt im Außenbereich geeignet, für glatte Untergründe, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von-40 bis +80°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, Format: 37 x 52 mm, 1 Bogen = 6 Stück
Weitere Informationen:
Signalwort:
Achtung
Sorte:
Standardetiketten gemäß GHS
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Material:
PVC-Folie
Ausführung:
Bogen
Format:
37x52mm
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: ghs 07, kroschke ghs07, Gefahrstoffetiketten, GHS-Etiketten, Gefahrensymbole, Gefahrgutsymbole, Aufkleber, GHS Verordnung, Achtung, Gefahrstoffaufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 6 Stück (ab € 0,71167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,69*
€ 7,96
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 5,98*
€ 7,12
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,78*
€ 6,88
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,60*
€ 6,66
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,39*
€ 6,41
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,27*
€ 5,08
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_21659
ab € 0,95*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21660
ab € 1,53*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21869
ab € 10,02*
Sonstiges
Kroschke
KSI_27392
ab € 22,23*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21870
ab € 7,28*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21663
ab € 34,24*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21664
ab € 53,98*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21661
ab € 60,31*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21657
ab € 0,60*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21662
ab € 90,11*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21658
ab € 0,66*
Sonstiges
Kroschke
KSI_28171
ab € 22,23*
Sonstiges
Kroschke
KSI_85252
ab € 28,96*
Sonstiges
Kroschke
KSI_85253
ab € 44,10*
Sonstiges
Kroschke
KSI_85256
ab € 51,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.