Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrensymbol Ätzwirkung GHS 05, Gefahr, Folie, 37x52mm, 6/Bogen, GHS-Verordnung


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-21862
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_21862
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 05
GHS05
Gefahrensymbol 05
ghs 05 folie
Gefahrensymbol Ätzwirkung GHS05, Gefahr, Folie, 37x52mm, 6/Bogen

Gefahrensymbol Ätzwirkung GHS05, Signalwort: Gefahr, gemäß GHS-Verordnung, zur Kennzeichnung von hautätzenden oder augenschädigenden oder auf Metalle korrosiv wirkenden Stoffen, für den Inneneinsatz und bedingt im Außenbereich geeignet, für glatte Untergründe, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, Format: 37x 52 mm, 1 Bogen = 6 Stück
Weitere Informationen:
Signalwort:
Gefahr
Sorte:
Standardetiketten gemäß GHS
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Material:
PVC-Folie
Ausführung:
Bogen
Format:
37x52mm
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: ghs 05, kroschke ghs05, Gefahrstoffetiketten, GHS-Etiketten, Gefahrensymbole, Gefahrgutsymbole, Aufkleber, GHS Verordnung, Gefahrstoffaufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 30 Stück (ab € 0,14267* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,68*
€ 7,95
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 5,88*
€ 7,00
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,71*
€ 6,79
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,54*
€ 6,59
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,33*
€ 6,34
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_21295
ab € 0,96*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21296
ab € 1,53*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21860
ab € 10,03*
Sonstiges
Kroschke
KSI_27390
ab € 22,09*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21861
ab € 7,30*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21299
ab € 34,24*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21300
ab € 53,86*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21297
ab € 59,87*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21293
ab € 0,60*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21298
ab € 89,70*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21294
ab € 0,66*
Sonstiges
Kroschke
KSI_28289
ab € 22,21*
Sonstiges
Kroschke
KSI_85244
ab € 29,16*
Sonstiges
Kroschke
KSI_85245
ab € 43,92*
Sonstiges
Kroschke
KSI_85248
ab € 51,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.