Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrensymbol Flamme über Kreis GHS 03, Gefahr, Folie, 37x52mm, 6/Bogen, GHS-Verordnung


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-21853
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_21853
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 03
GHS03
Gefahrensymbol 03
ghs 03 folie
Gefahrensymbol Flamme über Kreis GHS03, Gefahr, Folie, 37x52mm, 6/Bogen

Gefahrensymbol Flamme über Kreis GHS03, Signalwort: Gefahr, gemäß GHS-Verordnung, zur Kennzeichnung von entzündend und oxidierend wirkenden Stoffen und Gemischen, für den Inneneinsatz und bedingt im Außenbereich geeignet, für glatte Untergründe, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, Format: 37 x 52 mm, 1 Bogen = 6 Stück
Weitere Informationen:
Signalwort:
Gefahr
Sorte:
Standardetiketten gemäß GHS
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Material:
PVC-Folie
Ausführung:
Bogen
Format:
37x52mm
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: ghs 03, Gefahrstoffetiketten, GHS-Etiketten, Gefahrensymbole, Gefahrgutsymbole, Aufkleber, GHS Verordnung, Flamme über Kreis, Gefahrstoffaufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 6 Stück (ab € 0,71334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,69*
€ 7,96
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 5,99*
€ 7,13
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,77*
€ 6,87
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,63*
€ 6,70
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,39*
€ 6,41
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_21236
ab € 0,96*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21237
ab € 1,54*
Sonstiges
Kroschke
KSI_27387
ab € 22,23*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21852
ab € 7,31*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21251
ab € 34,24*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21252
ab € 53,64*
Sonstiges
Kroschke
KSI_85232
ab € 51,87*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21249
ab € 59,93*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21234
ab € 0,60*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21250
ab € 89,72*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21235
ab € 0,66*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21851
ab € 10,07*
Sonstiges
Kroschke
KSI_28319
ab € 22,31*
Sonstiges
Kroschke
KSI_85228
ab € 28,97*
Sonstiges
Kroschke
KSI_85229
ab € 44,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.