Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehr-Hinweisschild BMZ, Aluminium RA0, reflektierend, 594x210mm, DIN 4066


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-21769
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_21769
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BMZ DIN 4066 Feuerwehrzeichen
Feuerwehrzeichen DIN 4066 BMZ
bmz din 4066 feuerwehrzeichen
Feuerwehr-Hinweisschild BMZ, Aluminium RA0, reflektierend, 594x210mm

Feuerwehr-Hinweisschild BMZ, gemäß DIN 4066, für den Einsatz auf Ihrem Betriebsgelände, Material: Aluminium RA0, reflektierend, Materialstärke: 2 mm, abgerundete Ecken, Format: 594 x 210 mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium RA0
Sorte:
Feuerwehrzufahrten
Schriftfarbe:
schwarz
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Format:
594x210mm
Weitere Suchbegriffe: Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Straßenverkehrsschild, Parkplatz, BMZ, Feuerwehrzeichen, Feuerwehrhinweise
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.