Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrensymbol Ätzwirkung GHS 05, Gefahr, Folie, 26x37mm, 500/Rolle, GHS-Verordnung


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-21299
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_21299
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 05
GHS05
Gefahrensymbol 05
ghs 05
Gefahrensymbol Ätzwirkung GHS05, Gefahr, Folie, 26x37mm,500/Rolle

Gefahrensymbol Ätzwirkung GHS05, Signalwort: Gefahr, gemäß GHS-Verordnung, zur Kennzeichnung von hautätzenden oder augenschädigenden oder auf Metalle korrosiv wirkenden Stoffen, für den Inneneinsatz und bedingt im Außenbereich geeignet, besonders für Kunststoffflaschen und verformbare Behälter geeignet, lebensmitteltauglich, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, Format: 26 x 37 mm, 1 Rolle = 500 Stück
Weitere Informationen:
Signalwort:
Gefahr
Sorte:
Standardetiketten gemäß GHS
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Material:
Polyesterfolie
Ausführung:
Rolle
Format:
26x37mm
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffetiketten, GHS-Etiketten, Gefahrensymbole, Gefahrgutsymbole, Aufkleber, GHS Verordnung, Gefahrstoffaufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,06846* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 83,64*
€ 99,53
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 82,41*
€ 98,07
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 79,99*
€ 95,19
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 66,41*
€ 79,03
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 63,03*
€ 75,01
pro Rolle
ab 11 Rollen
€ 50,52*
€ 60,12
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 48,87*
€ 58,16
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 39,10*
€ 46,53
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 34,23*
€ 40,73
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_21295
ab € 0,96*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21296
ab € 1,54*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21860
ab € 10,08*
Sonstiges
Kroschke
KSI_27390
ab € 22,20*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21861
ab € 7,36*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21300
ab € 53,93*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21862
ab € 4,28*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21297
ab € 60,01*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21293
ab € 0,60*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21298
ab € 89,78*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21294
ab € 0,66*
Sonstiges
Kroschke
KSI_28289
ab € 22,21*
Sonstiges
Kroschke
KSI_85244
ab € 29,06*
Sonstiges
Kroschke
KSI_85245
ab € 43,97*
Sonstiges
Kroschke
KSI_85248
ab € 51,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.