Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrensymbol Ätzwirkung GHS 05, Achtung, Folie, 148x210mm, GHS-Verordnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-21280
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_21280
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 05
GHS05
Gefahrensymbol 05
ghs 05
Gefahrensymbol Ätzwirkung GHS05, Achtung, Folie, 148x210mm

Gefahrensymbol Ätzwirkung GHS05, Signalwort: Achtung, gemäß GHS-Verordnung, zur Kennzeichnung von hautätzenden oder augenschädigenden oder auf Metalle korrosiv wirkendenStoffen, für den Inneneinsatz und bedingt im Außenbereich geeignet, für glatte Untergründe, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, Format: 148 x 210 mm
Weitere Informationen:
Signalwort:
Achtung
Sorte:
Standardetiketten gemäß GHS
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Material:
PVC-Folie
Ausführung:
Einzelschild
Format:
148x210mm
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffetiketten, GHS-Etiketten, Gefahrensymbole, Gefahrgutsymbole, Aufkleber, GHS Verordnung, Achtung, Gefahrstoffaufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 101 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 251 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_21279
ab € 0,95*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21857
ab € 10,09*
Sonstiges
Kroschke
KSI_27389
ab € 22,21*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21858
ab € 7,35*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21283
ab € 34,27*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21284
ab € 53,86*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21859
ab € 4,28*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21281
ab € 60,23*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21277
ab € 0,60*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21282
ab € 89,65*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21278
ab € 0,66*
Sonstiges
Kroschke
KSI_28288
ab € 22,08*
Sonstiges
Kroschke
KSI_85188
ab € 29,06*
Sonstiges
Kroschke
KSI_85189
ab € 43,96*
Sonstiges
Kroschke
KSI_85192
ab € 52,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.