Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrensymbol Ätzwirkung GHS 05, Achtung, Folie, 74x105mm, GHS-Verordnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-21278
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_21278
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 05
GHS05
Gefahrensymbol 05
ghs 05 folie
Gefahrensymbol Ätzwirkung GHS05, Achtung, Folie, 74x105mm

Gefahrensymbol Ätzwirkung GHS05, Signalwort: Achtung, gemäß GHS-Verordnung, zur Kennzeichnung von hautätzenden oder augenschädigenden oder auf Metalle korrosiv wirkendenStoffen, für den Inneneinsatz und bedingt im Außenbereich geeignet, für glatte Untergründe, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, Format: 74x 105 mm
Weitere Informationen:
Signalwort:
Achtung
Sorte:
Standardetiketten gemäß GHS
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Material:
PVC-Folie
Ausführung:
Einzelschild
Format:
74x105mm
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: ghs 05, kroschke ghs05, Gefahrstoffetiketten, GHS-Etiketten, Gefahrensymbole, Gefahrgutsymbole, Aufkleber, GHS Verordnung, Achtung, Gefahrstoffaufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 101 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 251 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_21279
ab € 0,95*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21280
ab € 1,53*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21857
ab € 10,05*
Sonstiges
Kroschke
KSI_27389
ab € 22,28*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21858
ab € 7,28*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21283
ab € 34,14*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21284
ab € 53,82*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21859
ab € 4,26*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21281
ab € 60,17*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21277
ab € 0,60*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21282
ab € 89,85*
Sonstiges
Kroschke
KSI_28288
ab € 22,26*
Sonstiges
Kroschke
KSI_85188
ab € 29,14*
Sonstiges
Kroschke
KSI_85189
ab € 44,21*
Sonstiges
Kroschke
KSI_85192
ab € 51,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.