Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelprüfplakette 2025, grün, Folie, selbstklebend, 20x100mm, 8/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-189478
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_189478
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Jahreskabelprüfplaketten
Kabelprüfplakette
Kabelprüfplaketten
kabelprüfplakette kroschke
Kabelprüfplakette 2025, grün, Folie, selbstklebend, 20x100mm, 8/Bogen

Jahreskabelprüfplakette 2025, für Kabeldurchmesser bis 30 mm, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: grün, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 20 x 100 mm, 1 Bogen = 8 Stück
Weitere Suchbegriffe: kabelprüfplakette, Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Prüfetiketten, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 8 Stück (ab € 0,55875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,70*
€ 9,16
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 6,88*
€ 8,19
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 6,55*
€ 7,79
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 6,15*
€ 7,32
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,99*
€ 7,13
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 5,81*
€ 6,91
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,59*
€ 6,65
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28479
ab € 64,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.