Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelprüfplakette 2025, grün, Folie, selbstklebend, 20x50mm, 16/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-189477
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_189477
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Jahreskabelprüfplaketten
Kabelprüfplakette
Kabelprüfplaketten
kabelprüfplakette kroschke
Kabelprüfplakette 2025, grün, Folie, selbstklebend, 20x50mm, 16/Bogen

Jahreskabelprüfplakette 2025, für Kabeldurchmesser bis 15 mm, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: grün, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 20 x 50 mm, 1 Bogen = 16 Stück
Weitere Suchbegriffe: kabelprüfplakette, kabelprüfplakette 20x50mm, Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Prüfetiketten, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 16 Stück (ab € 0,365* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 10,17*
€ 12,10
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 10,06*
€ 11,97
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 9,28*
€ 11,04
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 8,85*
€ 10,53
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 8,19*
€ 9,75
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 7,93*
€ 9,44
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 7,47*
€ 8,89
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 5,84*
€ 6,95
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28479
ab € 64,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.