Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutz-Nasenschild Brandbekämpfung, Kunststoff, 200x200mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 F004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-18923
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_18923
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Brandbekämpfung F004 Brandschutzzei...
Brandschutzschild ISO 7010 Mittel u...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Mittel ...
Mittel und Geräte zur Brandbekämpfu...
Brandschutz-Nasenschild Brandbekämpfung, ASR/ISO, Kunststoff, 200x200mm

Brandschutz-Nasenschild Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung, gemäß ASR A1.3/F004, DIN EN ISO 7010/F004, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 200 x 200 mm
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
weiß
Typ:
Brandschutzzeichen
Material:
Kunststoff
Grundfarbe:
rot
Norm:
ISO 7010 | ASR A1.3
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzschilder Praxisbewährt, Brandschutzzeichen Praxisbewährt, praxisbewährte Brandschutzschilder, brandschutzzeichen iso 7010 mittel und geräte zur brandbekämpfung 200x..., brandbekämpfung f004 brandschutzzeichen, Sicherheitskennzeichen, Feuerwehrschilder, Feuerwehrkennzeichen, Feuerwehrkennzeichnung, Brandschutzzeichen, Winkelschilder, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, Kunststoff, Brandschutzschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 11 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 31 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
10091
ab € 108,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.