Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelprüfplakette 2027, blau, Folie, selbstklebend, 20x50mm, 16/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-186874
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_186874
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Jahreskabelprüfplaketten
Kabelprüfplakette
Kabelprüfplaketten
kabelprüfplakette kroschke
Kabelprüfplakette 2027, blau, Folie, selbstklebend, 20x50mm, 16/Bogen

Jahreskabelprüfplakette 2027, für Kabeldurchmesser bis 15 mm, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: blau, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 20 x 50 mm, 1 Bogen = 16 Stück
Weitere Suchbegriffe: kabelprüfplakette, kabelprüfplakette 20x50mm, Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Prüfetiketten, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 16 Stück (ab € 0,43188* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 11,77*
€ 14,01
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 11,55*
€ 13,74
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 10,65*
€ 12,67
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 10,28*
€ 12,23
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 9,57*
€ 11,39
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,23*
€ 10,98
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 8,77*
€ 10,44
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,91*
€ 8,22
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28479
ab € 64,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.