Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelprüfplakette 2024, orange, Folie, selbstklebend, 20x50mm, 16/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-185184
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_185184
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Jahreskabelprüfplaketten
Kabelprüfplakette
Kabelprüfplaketten
kabelprüfplakette kroschke
Kabelprüfplakette 2024, orange, Folie, selbstklebend, 20x50mm, 16/Bogen

Jahreskabelprüfplakette 2024, für Kabeldurchmesser bis 15 mm, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: orange, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 20 x 50 mm, 1 Bogen = 16 Stück
Weitere Suchbegriffe: kabelprüfplakette, kabelprüfplakette 20x50mm, Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Prüfetiketten, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 16 Stück (ab € 0,3575* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 10,00*
€ 11,90
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 9,88*
€ 11,76
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 9,12*
€ 10,85
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 8,71*
€ 10,36
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 8,11*
€ 9,65
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 7,85*
€ 9,34
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 7,34*
€ 8,73
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 5,72*
€ 6,81
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28479
ab € 64,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.