Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild Warnung vor elektrischer Spannung, Folie, selbstklebend, SL 12,5mm, 100/Rolle, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W012


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-177268
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_177268
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitskennzeichen
Warnschilder
Warnkennzeichen
Warnzeichen
Warnschild Warnung vor elek.Spannung,ASR/ISO,Folie,selbstkl.,SL 12,5mm,100/Rolle

Warnschild Warnung vor elektrischer Spannung, gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010/W012, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Schenkellänge: 12,5 mm, 1 Rolle = 100 Stück
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
schwarz
Typ:
Warnzeichen
Material:
Folie
Grundfarbe:
gelb
Form:
Dreieck
Format:
Schenkellänge 12,5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 100 Stück (ab € 0,1871* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 26,27*
€ 31,26
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 25,82*
€ 30,73
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 24,57*
€ 29,24
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 23,93*
€ 28,48
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 23,17*
€ 27,57
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 18,71*
€ 22,26
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_178936
ab € 130,20*
Sonstiges
Kroschke
KSI_177267
ab € 26,04*
Sonstiges
Kroschke
KSI_171160
ab € 37,47*
Sonstiges
Kroschke
KSI_177269
ab € 18,62*
Sonstiges
Kroschke
KSI_178934
ab € 53,20*
Sonstiges
Kroschke
KSI_178935
ab € 78,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.